曜日別特売
NTCLE400E3103H サーミスタ Vishay NTC VISHAY 49162795

サーミスタ Vishay NTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:NTCLE400 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:7s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:250mW 、 奥行き:6 Dia.mm 、 高さ:17mm 、 寸法:6 Dia. x 17mm 、 動作温度 Min:-40℃注文コード49162795品番NTCLE400E3103H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様シリーズ:NTCLE400 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:7s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:250mW 、 奥行き:6 Dia.mm 、 高さ:17mm 、 寸法:6 Dia. x 17mm 、 動作温度 Min:-40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー代用品として
その他業種

アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー(エバポレーターセンサー)の代用品として購入しました。まだ不具合は生じていないのですが補修用として購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする