VISHAY
サーミスタ Vishay NTC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:NTCLP100 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:250mW 、 長さ:6mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:25mm 、 寸法:6 x 6 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49162926
品番
NTCLP100E3103H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:NTCLP100 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/K 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 最大定格電力:250mW 、 長さ:6mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:25mm 、 寸法:6 x 6 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃