曜日別特売
NTCLE100E3223HB0 サーミスタ Vishay NTC VISHAY 49163066

サーミスタ Vishay NTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.1%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:22kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. Negative Temperature Coefficient Thermistors (NTC) are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, decreases when the temperature varies either by the joule effect, with the ambient temperature or through a combination of the two. Measurement and checking of the temperature (thermometer, thermostat, sensor), current draw limiters and temperature compensation circuits for transistor circuits are some of the main applications for thermistors.注文コード49163066品番NTCLE100E3223HB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.1%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:22kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. Negative Temperature Coefficient Thermistors (NTC) are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, decreases when the temperature varies either by the joule effect, with the ambient temperature or through a combination of the two. Measurement and checking of the temperature (thermometer, thermostat, sensor), current draw limiters and temperature compensation circuits for transistor circuits are some of the main applications for thermistors.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー代用品として
その他業種

アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー(エバポレーターセンサー)の代用品として購入しました。まだ不具合は生じていないのですが補修用として購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする