TFPT0603L1000FV サーミスタ Vishay リニアPTC VISHAY 49163337

サーミスタ Vishay リニアPTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1000個)仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 熱係数:0.41%/℃ 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:1.6 x 0.85 x 0.45mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー注文コード49163337品番TFPT0603L1000FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 熱係数:0.41%/℃ 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:1.6 x 0.85 x 0.45mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする