内容量1個仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0805 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0805サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー注文コード49163389品番TFPT0805L1000JV