内容量1リール(1000個)仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 熱係数:0.41%/℃ 、 抵抗@ 25℃:120Ω 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0603 、 最大定格電力:75mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:1.6 x 0.85 x 0.45mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー注文コード49163398品番TFPT0603L1200JV