曜日別特売
CDG1KBN40-165Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC 49166994

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッション注文コード49166994品番CDG1KBN40-165Z
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)165クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする