曜日別特売
ICM50000 シグナルコンディショナ Red Lion RED LION 49171545

シグナルコンディショナ Red Lion

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49171545
品番
ICM50000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
入力タイプ:RS232 出力タイプ:RS422/485 シグナルコンディショナのタイプ:RS232 RS485 電源電圧:9 26 dc 取り付けタイプ:DINレール 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+50℃ 動作温度範囲:0 +50 、 ICM5 interface converter, RS232 to RS485 RS422, galv. isolated. Converter: RS232 to RS485 RS422 Galvanically isolated up to 1000 Vdc 9-pin SUB-D connector for RS232 connection RJ11 connector or Terminal Strip(TM)or RS485 RS422 connection Automatic RS485 send receive control, no handshaking required Half duplex (RS485) and full duplex (RS422) DTE DCE operation available Info LEDs for RXD, TXD and voltage supply Simple to assemble on DIN rails Up to 32 RS485 receivers can be operated in parallel Maximum cable length: RS232: 15 m, RS485: 1200 m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする