曜日別特売
LC1D258P7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 49178493

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が594種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
範囲:Tesys 、 シリーズ:LC1D 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:40 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:2NO 2NC 補助接点の数:2 ターミナルタイプ:ねじ 長さ:105mm 動作温度 Max:+60℃ Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モーターの動作中にブレークが発生する三相かご形モーターに適用されます。使用例: すべての三相かご形モーター、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは直線的な並進移動による極のダブルブレークを実現しています。
注文コード
49178493
品番
LC1D258P7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
仕様
範囲:Tesys 、 シリーズ:LC1D 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:40 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:2NO 2NC 補助接点の数:2 ターミナルタイプ:ねじ 長さ:105mm 動作温度 Max:+60℃ Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モーターの動作中にブレークが発生する三相かご形モーターに適用されます。使用例: すべての三相かご形モーター、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは直線的な並進移動による極のダブルブレークを実現しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 設備補修 交換部品

オリジナルの構成がこのLC1Dシリーズの電磁接触器/電磁開閉器を使用しているので半消耗品として運用中。
接点寿命は長いほうだとは感じるが、交換接点が設定されていない/コイルサージ対策部品も含めて高額など予備品在庫を多く確保するには敷居が高い。
この機種で盤内配置が設計されているので、同じ幅寸法・性能の国産機を物色中でもある。ハイコスト:ハイパフォーマンス機といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする