SOL HARD
ステンロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
8
4
4.8
6.4
7.2
8
寸法B(mm)
31
10.6
13.5
16
20.7
24
31
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49184528
品番
NO.2500-60
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック
キー式
材質
キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)
JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
58.2
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
32.3
呼称
60
材質(ツル)
SUS304