曜日別特売
SI8641BT-IS シリコンラボ 4チャンネル デジタルアイソレータ SILICON LABS 49192509

シリコンラボ 4チャンネル デジタルアイソレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(46個)仕様チャンネル数:4 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大入力電流:7.8 mA 、 絶縁電圧:10 kVrms 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.3mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 Si864xシリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi864xシリーズの4チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。. 高速 低電力 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高電磁耐性注文コード49192509品番SI8641BT-IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様チャンネル数:4 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大入力電流:7.8 mA 、 絶縁電圧:10 kVrms 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.3mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 Si864xシリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi864xシリーズの4チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。. 高速 低電力 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高電磁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする