- 内容量
- 1個
- 仕様
- ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:青●定格電圧:110 → 120 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●固定カラー、コンタクトブロック、内蔵LED付きライトブロック. LEDとコンタクトボディXB4-B. XB4-BシリーズLED及びコンタクトボディ. スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタによる接続
- 注文コード
- 49194155
- 品番
- ZB4BW0G61