- 内容量
- 1個
- 仕様
- ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:230 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:なし●ボディ / コンタクトアセンブリ及びライトブロック、BA9s白熱ベース継手XB. ボディコンタクトアセンブリ一式とライトブロック BA9sベース継手付きの電球に最適(白熱球のみ、同梱) スクリュークランプ端子接続 内部トランス経由の電源(1.2 VA、6 V二次)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 注文コード
- 49194584
- 品番
- ZB4BW041