CDG1BA25-75JZ-M9NL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49196482

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード49196482品番CDG1BA25-75JZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする