オス・メスオスマウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき金材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金仕様マイクロBNC基板実装ジャック.CoaxConnectorsの業務用品質の基板実装マイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。このマイクロBNCコネクタは、すべて金めっきのセンターコンタクトと黄銅ボディを備えています。このマイクロBNCもバヨネットスタイルのカップリングを備えていますが、標準のBNCに比べると51%小型になっています。マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージで高性能が要求される放送、通信、HDCCTVなどの業界向けに設計されています。このコネクタはSMPTE292M規格や424M規格の性能を上回り、フルHD1080pウルトラHD4Kの用途にも使用できます。このシリーズには、多様な取り付けとボディのスタイルが揃っています。品番;916-2706916-2706:ライトアングルバルクヘッド品番;916-0693916-0693:ストレート(4脚)品番;916-2700916-2700:ストレート(3脚)RoHS指令(10物質対応)対応