- 内容量
- 1箱(30m)
- 仕様
- 最小ケーブル径:9.6mm 、 最大ケーブル径:19.2mm 、 色:緑 、 内径:9.6mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:19.2mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 壁厚さ:1.2mm 、 長さ:30m 、 UV Stabilised Polyethylene Spiral Binding. UV stabilised polyethylene spiral binding Provides excellent insulation and binding strength Can be fitted in-situ and allows cable break outs Extended life span in external conditions Ideal for electric harnesses, cable and bundles Temperature rating -60℃ to +90℃
- 注文コード
- 49200227
- 品番
- 901-10243