曜日別特売
162-10300 スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 49200358

スパイラルラップ HellermannTyton

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
最小ケーブル径:30mm 、 最大ケーブル径:37mm 、 色:黒 、 材質:PP 、 最大バンドル直径:37mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 壁厚さ:3.5mm 、 長さ:1m 、 UL94 HB、HF、RoHS. スパイラルラッピングSPS. SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など. 頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
注文コード
49200358
品番
162-10300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
最小ケーブル径:30mm 、 最大ケーブル径:37mm 、 色:黒 、 材質:PP 、 最大バンドル直径:37mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 壁厚さ:3.5mm 、 長さ:1m 、 UL94 HB、HF、RoHS. スパイラルラッピングSPS. SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など. 頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49199938
2023-08-03
用途: 仕事で、現場で使用。
門田電機 様(製造業)

値段も手頃でいい。今までコルゲートチューブを指先で押し込んでいたので、使用すると楽になりました。

対象商品 : 49199938
2022-09-11
用途: 161-60001 車オーディオ接続
野田山堂 様(サービス業)

コルゲートチューブの10mm、7.5mmはこれしかつかえない。カメダデンキの小さい型番の治具は10mmでも使用出来ない。大きす1.25sq単線など細い電線とチューブではこれが向いている。20M通すのに無いと効率悪かった。施工途中に見つけて使用して苦労が減った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする