- 内容量
- 1リール(25m)
- 仕様
- 最小ケーブル径:7mm 、 最大ケーブル径:9mm 、 色:グレー 、 内径:8mm 、 材質:Polypropylene 、 最大バンドル直径:9mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 壁厚さ:0.75mm 、 シリーズ:Helawrap 、 HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー
- 注文コード
- 49200455
- 品番
- 161-64102