SETS-M2.6-6 SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETS-M2.6-6 SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202404
SETS-M2.6-6 SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202404
SETS-M2.6-6 SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202404

SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM2.6
寸法L(mm)6
内容量1パック(20個)注文コード49202404品番SETS-M2.6-6
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴質量(g)0.3寸法L(mm)6寸法D1(mm)6(-0.5~0)最大締付トルク(N・m)0.4ねじの呼びM2.6適合レンチSKX-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ロケット
製造業

・おはなみたいでかわいいがん
・なめらないがん
・おしゃれがん
・飛び出なくて嬉しいがん

対象商品 : 49202623
2021-03-25
用途: フィリップスの代替

フィリップス(プラス)はねじ頭がすぐになめてしまうので、ヘクサロビュラがあるものは積極的に選んでいます
六角穴よりも力が有効に使えて回すのが楽な点もいいです
すべての小ねじにヘクサロビュラを採用して欲しいです

対象商品 : 49202544
2020-05-10
用途: 自動車用に
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車用にスチールネジからこの商品に交換しました。サイズが同じなので問題なく取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする