SFF-6 SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFF-6 SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203287
SFF-6 SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203287
SFF-6 SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203287

SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びG3/4
内容量1個注文コード49203287品番SFF-6
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)アウトレット
¥439369
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)質量(g)90寸法L(mm)16寸法L1(mm)5寸法t(mm)7寸法B(mm)12寸法D1(Φmm)40寸法D2(mm)23.7寸法h(mm)3.5OリングP24ねじの呼びG3/4推奨締付トルク(N・m)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする