曜日別特売
SFM-M24 SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM-M24 SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203436
SFM-M24 SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203436

SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)14
寸法D(mm)12
寸法m(mm)M24×1.5
内容量1個注文コード49203436品番SFM-M24
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法l(mm)14寸法L1(mm)5寸法m(mm)M24×1.5寸法T(mm)7.5寸法D(mm)12寸法D1(mm)38質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49203366
2022-09-22
用途: バイクの部品組み立て

このサイズでこのネジピッチが無かったので、非常に助かりました。値段が少し高いのと、もう少しバリエーションが欲しいですね。

対象商品 : 49203384
2016-05-07
用途: ドレンコックの交換用
有限会社リュウエイ

フランジ部分がもう少し大きい方が良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする