曜日別特売
SGBS-M12-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49204075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGBS-M12-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49204075
SGBS-M12-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49204075
SGBS-M12-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49204075

SGB・SGBS グラブスクリュー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
MM12
寸法D(mm)9.4
材質ステンレス
内容量1個注文コード49204075品番SGBS-M12-80
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレス寸法B(mm)6寸法L(mm)80寸法D(mm)9.4MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49204111
2023-01-14
用途: ストッパー

先丸のネジが必要だったため、普通のネジを加工することなく代用できた。

対象商品 : 49203996
2019-05-03
用途: とあるジグの材の固定用クランプ
製造業

推奨ノブと組み合わせた際、クランプを外す時にノブだけ回転し外れることがありますので、ノブとの接着をおすすめします。それ以外は普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする