BTL6-A-3800-2 センサマグネット BALLUFF BALLUFF 49206606

センサマグネット BALLUFFBTL6-A-3800-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
応用例:マイクロパルストランスデューサ●形状:角型●長さ:37.6mm●幅:21mm●高さ:28.8mm●寸法:37.6 x 21 x 28.8 mm●Balluffマイクロパルストランスデューサ. Balluffマイクロパルス磁歪リニア位置トランスデューサは、正確で信頼性の高い位置制御信号を発信します。 Balluffの非接触磁歪テクノロジーは、パフォーマンスの経年劣化がなく、過酷な産業用位置監視及び測定用途で実証済みの高い信頼性を誇ります。. 高解像度、反復性、直線性 耐衝撃、耐振動、耐電気干渉 幅広いハウジング形状及び電気的インターフェイス 1 → 300 インチのストローク長 電源断後にも有効な絶対出力信号により初期位置の再設定が不要. 油圧シリンダのクローズドループ制御のための位置フィードバック 風力発電、製鉄、製材、モーションシミュレータ、モバイル(オフロード)機器 プラスチック及びゴム製の製造機械上の直線運動を監視 包装及び自動アセンブリ機械の位置監視 高精度充填レベル及び投薬 高精度の絶対直線位置フィードバックが必要な用途
注文コード
49206606
品番
BTL6-A-3800-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
仕様
応用例:マイクロパルストランスデューサ●形状:角型●長さ:37.6mm●幅:21mm●高さ:28.8mm●寸法:37.6 x 21 x 28.8 mm●Balluffマイクロパルストランスデューサ. Balluffマイクロパルス磁歪リニア位置トランスデューサは、正確で信頼性の高い位置制御信号を発信します。 Balluffの非接触磁歪テクノロジーは、パフォーマンスの経年劣化がなく、過酷な産業用位置監視及び測定用途で実証済みの高い信頼性を誇ります。. 高解像度、反復性、直線性 耐衝撃、耐振動、耐電気干渉 幅広いハウジング形状及び電気的インターフェイス 1 → 300 インチのストローク長 電源断後にも有効な絶対出力信号により初期位置の再設定が不要. 油圧シリンダのクローズドループ制御のための位置フィードバック 風力発電、製鉄、製材、モーションシミュレータ、モバイル(オフロード)機器 プラスチック及びゴム製の製造機械上の直線運動を監視 包装及び自動アセンブリ機械の位置監視 高精度充填レベル及び投薬 高精度の絶対直線位置フィードバックが必要な用途
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする