SSP3A225B7RT ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリック 49208925

ソリッドステートリレー, 3a接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:18 V ac●最大電圧制御:36 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:101.3 x 97.8 x 35.5mm●静電容量:8pF●Zelio SSP3ソリッドステート パワーリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 SSPシリーズパネル取り付けリレーにより、ソリッドステート制御及びスイッチングの総合ソリューションが得られます。 SSPリレーは、抵抗負荷のゼロ電圧スイッチング及び誘導負荷のランダムスイッチングを実現します。 単相及び三相のオプションがあり、定格電流は6 → 55 Aです。. メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命注文コード49208925品番SSP3A225B7RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成3a仕様最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:18 V ac●最大電圧制御:36 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:101.3 x 97.8 x 35.5mm●静電容量:8pF●Zelio SSP3ソリッドステート パワーリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 SSPシリーズパネル取り付けリレーにより、ソリッドステート制御及びスイッチングの総合ソリューションが得られます。 SSPリレーは、抵抗負荷のゼロ電圧スイッチング及び誘導負荷のランダムスイッチングを実現します。 単相及び三相のオプションがあり、定格電流は6 → 55 Aです。. メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする