曜日別特売
DC100D100C ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom Sensata / Crydom 49209808

ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)100取付方式表面実装注文コード49209808品番DC100D100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)寸法(mm)58.2×44.5×32.9取付方式表面実装接点構成SPNO保存温度範囲(℃)-最大負荷電流(A)100スイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CE動作温度範囲(℃)-30~80パッケージパネル取り付けターミナルタイプネジ最小負荷電流(A)0.0025最大ターンオン時間0.075ms出力装置MOSFET最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc最大負荷電圧(V)72dc最小負荷電圧(V)1dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする