AD1061W27 ダウンライト(中角タイプ) コイズミ(小泉成器) 49213186

ダウンライト(中角タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個埋込穴(Φmm)75消費電力(W)5色温度(K)2700注文コード49213186品番AD1061W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
消費電力(W)5埋込穴(Φmm)75材質アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)質量(kg)0.4取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、85(材厚13~25mm時)仕様中角、LED一体型、非調光、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可色温度(K)2700幅(Φmm)85光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)64
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする