AD1078B35 ダウンライト(中角タイプ) コイズミ(小泉成器) 49213405

ダウンライト(中角タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)100消費電力(W)8.8色温度(K)3500注文コード49213405品番AD1078B35
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
消費電力(W)8.8埋込穴(Φmm)100材質枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)質量(kg)0.5取付高(mm)必要高:78仕様中角、調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100~約1%)色温度(K)3500幅(Φmm)110光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)75
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする