曜日別特売
AP49277L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49214315

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様LED一体型、非調光、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、調光器併用不可注文コード49214315品番AP49277L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
消費電力(W)6.3仕様LED一体型、非調光、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、調光器併用不可材質本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:オーク・マット仕上長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)57高さ(mm)340色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする