コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
LED一体型、非調光、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、調光器併用不可
注文コード
49214358
品番
AP49281L
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.3
仕様
LED一体型、非調光、フランジタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、調光器併用不可
材質
本体:アルミ・マットチャコールグレー塗装、セード:グレイッシュオーク・マット仕上
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
57
高さ(mm)
340
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。