曜日別特売
AP49286L アームライト コイズミ(小泉成器) 49214419

アームライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質セード:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう注文コード49214419品番AP49286L
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
消費電力(W)7.8仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可材質セード:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう質量(kg)1.5ランプLED電球60形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする