コイズミ(小泉成器)
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・透明
注文コード
49217413
品番
AU49064L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型
ランプ
LED小形電球25形相当(E17)
材質
本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・透明
地上高さ(mm)
700
幅(Φmm)
130
埋め込み深さ(mm)
300
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。