AU49066L エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 49217438

エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・透明注文コード49217438品番AU49066L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型ランプLED小形電球25形相当(E17)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、セード:アクリル・透明地上高さ(mm)400幅(Φmm)130埋め込み深さ(mm)300質量(kg)0.9消費電力(W)4色温度(K)2700演色指数(Ra)80光源寿命40000時間
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする