曜日別特売
AH50427 小型シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49221139

小型シーリングライト

(1件のレビュー)
内容量1個消費電力(W)5.7色温度(K)5000材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)注文コード49221139品番AH50427
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
消費電力(W)5.7材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)色温度(K)5000仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDアズワン品番64-9314-24LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49221114
2022-01-04
用途: 自宅の廊下に設置
有限会社暁電子工 房

自宅の廊下にあった既設のシーリングライトが壊れてしまったので、器具ごと交換しました。既設のものと比較して、消費電力(25W→5.7W)が低く、大きさも6分の1ほどに納まり、しかも明るかったので概ね満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする