AU50488 シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器) 49221753

シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6.2色温度(K)2700材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)注文コード49221753品番AU50488
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)6.2材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)色温度(K)2700仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする