曜日別特売
AR50738 非常・誘導灯 コイズミ(小泉成器) 49222365

非常・誘導灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49222365品番AR50738
参考基準価格(税別)¥112,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。

消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ材質本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073色温度(K)2700光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024
注意
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする