コイズミ(小泉成器)
非常灯(埋込み・S型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
注文コード
49222487
品番
AR50622
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.4
仕様
LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合
低天井用(~3m)
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.5
ランプ
LED(非常時のみ点灯)
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
120
取付可能厚(mm)
天井:5~25
出幅(mm)
8
非常灯評定番号
LALE-039
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
83