AE50713E エクステリアライト(DC24V) コイズミ(小泉成器) 49222785

エクステリアライト(DC24V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質プラスチック注文コード49222785品番AE50713E
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様24時間タイマー付き、キャブタイヤケーブル0.5m付、防雨型、最大許容63Wまで材質プラスチック幅(mm)210質量(kg)1.4高さ(mm)277出幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする