コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト(DC24V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
プラスチック
注文コード
49222819
品番
AE50719E
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防雨型
材質
プラスチック
幅(mm)
172
全長(mm)
3151
質量(kg)
0.8
色
白
高さ(mm)
52