曜日別特売
SGPS-M4-8-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS-M4-8-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224682
SGPS-M4-8-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224682
SGPS-M4-8-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224682

SGPS グラブスクリュー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)8MM4注文コード49224682品番SGPS-M4-8-PL
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
寸法L(mm)8寸法L1(mm)1寸法B(mm)1.5寸法D1(mm)2MM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49224655
2024-07-11
用途: 試作品に採用
製造業

調整ネジ部品の固定に使用したが、ネジ部にキズが付かないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする