SHNI-M6 SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHNI-M6 SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230002
SHNI-M6 SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230002
SHNI-M6 SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230002

SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M6タイプ六角ナット注文コード49230002品番SHNI-M6
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質インコネル質量(g)2.6タイプ六角ナット寸法D(mm)10寸法T(mm)5寸法m(mm)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする