SWAI-5-F SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAI-5-F SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230045
SWAI-5-F SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230045
SWAI-5-F SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230045

SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び5タイプ平座金注文コード49230045品番SWAI-5-F
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質インコネル質量(g)0.5タイプ平座金D10寸法d(mm)5.3呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする