※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M3
タイプ
六角ナット
注文コード
49230194
品番
SHNM-M3
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
モリブデン
質量(g)
0.5
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
5.5
寸法T(mm)
2.4
寸法m(mm)
M3