※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金
商品レビューを投稿する
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
タイプ
六角ナット
注文コード
49230212
品番
SHNM-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
モリブデン
質量(g)
1.7
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法m(mm)
M5