※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
タイプ
六角ナット
注文コード
49230237
品番
SHNM-M8
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
モリブデン
質量(g)
7.5
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
13
寸法T(mm)
6.5
寸法m(mm)
M8