SHNS-#4-40 SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230316

SHNS-#4-40 SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230316
SHNS-#4-40 SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230316

SHNS六角ナット(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びNo.4-40UNC
内容量1パック(10個)注文コード49230316品番SHNS-#4-40
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
質量(g)0.6タイプ六角ナット呼びNo.4-40UNC寸法T(inch)0.098寸法D(inch)1/4
注意
※ワッシャは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230343
2020-11-28
用途: 設備の改修
教育・研究機関

ビデオ系装置の固定ジグに使用している。随時で少数が必要になるので、手軽に入手できるので助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする