※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SWAS-IS ばね座金(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
No.10
No.10
No.4
No.6
No.8
1/4
3/8
5/16
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49230386
品番
SWAS-#10-IS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
ばね座金
材質
SUS304相当
質量(g)
0.4
タイプ
ばね座金
寸法d(mm)
0.193min
呼び
No.10
寸法D(mm)
0.334max
寸法w(mm)
0.062min
注意
※六角ナットは付属しておりません。