曜日別特売
SWAS-5/16-IF SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-5/16-IF SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230492
SWAS-5/16-IF SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230492
SWAS-5/16-IF SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49230492

SWAS-IF 座金(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び5/16
内容量1パック(10個)注文コード49230492品番SWAS-5/16-IF
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
呼び5/16質量(g)2.2タイプ平座金D0.75寸法d(mm)0.344寸法T(mm)0.05
注意
※六角ナットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする