※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNT チタン六角ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法m(mm)
M10
M10
M3
M4
M5
M6
M8
タイプ
六角ナット
六角ナット
六角フランジナット
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49230562
品番
SHNT-M10
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
チタン
質量(g)
6
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
17
寸法T(mm)
8
寸法m(mm)
M10