※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SHNT チタン六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法m(mm)
M3
M10
M3
M4
M5
M6
M8
タイプ
六角フランジナット
六角ナット
六角フランジナット
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49230596
品番
SHNT-M3-F
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
チタン
質量(g)
0.4
タイプ
六角フランジナット
D
8
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
5.5
寸法T(mm)
3.7
寸法m(mm)
M3