曜日別特売
TSN-602+TE-17HD スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクス 49231132

スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード49231132品番TSN-602+TE-17HD
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。

対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする